• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Slibe- og kontrolskruestik Uden spindel, Kæbebredde A: 45mm

Art.-nr.: 363650 45
Rabat
8.366,24 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde, hurtigjustering ja
Samlet længde min. 160 mm
Totalbredde 45 mm
Bakkebredde 45 mm
Kæbehøjde 20 mm
Kæber udskiftelige nej
Svingkæbe nej
Svingbar nej
Udførelse mekanisk
Med drejeplade nej
Vægt 1,3 kg
Materiale stål
Overflade Hærdet; præcisionsslebet
Nøjagtighed 0,003 mm
Produkttype kontrolskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363650 45
EAN/GTIN 4045197313607
Producentnummer B 60 15 0 0006
Producent/ansvarlig person Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Stål, hærdet; præcisionsslebet på alle sider.
Anvendelse på 4 forskellige sider (grund-, ende- og sideflader).
Skub den bevægelige bakke hen til emnet, og spænd den fast. Ved løsgørelse af emnet flyttes den bevægelige bakke automatisk væk fra emnet.

Funktion:

Nedholdersystem − den bevægelige bakke trykkes ned gennem det dannede spændetryk, så emnet ikke løsnes, og der ikke opstår slør under bearbejdningen.

Anvendelse:

Til præcisionsbearbejdning og -kontrol.

Nøjagtighed:

Inden for 0,003 mm / 100 mm (systempræcision).