• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Slijp- en controleklem zonder spindel, Bekbreedte A: 45mm

Artikelnummer: 363650 45
Korting
€ 1.078,08
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 45 mm
Maximaal spanbereik b 85 mm
Bekhoogte C 20 mm
Totale lengte a 160 mm
Totale breedte B 45 mm
Gewicht 1,3 kg
Producttype Controlemachineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363650 45
EAN/GTIN 4045197313607
Nummer fabrikant B 60 15 0 0006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.
Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).
Beweegbare bek met de hand tegen het werkstuk schuiven en klemmen. Bij het ontspannen wordt de beweegbare bek automatisch van het werkstuk afgehaald.

Functie:

neertreksysteem − de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

voor het maatnauwkeurig bewerken en controleren.

Nauwkeurigheid:

binnen 0,003 mm / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan