• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Köszörű- és ellenőrzősatuk orsó nélkül, Pofaszélesség A: 45mm

Cikkszám: 363650 45
Kedvezmény
1 156,69 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 45 mm
Maximális befogási tartomány b 85 mm
Pofamagasság C 20 mm
Teljes hossz a 160 mm
Teljes szélesség B 45 mm
Súly 1,3 kg
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363650 45
EAN / GTIN 4045197313607
Gyártó száma B 60 15 0 0006
Gyártó/felelős személy Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Leírás

Kivitel:

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszelje. Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.
Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszelje. Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.

Funkció:

Leszorító rendszer − A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,003 mm / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).