{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí | ano | |
| Celková délka min. | 160 mm | |
| Celková šířka | 45 mm | |
| Šířka čelisti | 45 mm | |
| Výška čelistí | 20 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ne | |
| Oscilační čelist | ne | |
| Výkyvné | ne | |
| Provedení | mechanický | |
| S otočnou deskou | ne | |
| Hmotnost | 1,3 kg | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | Kalené; přesně broušené | |
| Přesnost | 0,003 mm | |
| Druh produktu | Kontrolní svěrák |
| Katalogové číslo | 363650 45 | |
| EAN / GTIN | 4045197313607 | |
| Číslo výrobce | B 60 15 0 0006 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de |