• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schleif- und Kontrollschraubstock ohne Spindel, Backenbreite A: 45mm

Artikel-Nr.: 363650 45
Rabatt
1.123,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnellverstellung Spannbereich ja
Länge gesamt min. 160 mm
Breite gesamt 45 mm
Backenbreite 45 mm
Backenhöhe 20 mm
Backen auswechselbar nein
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Gewicht 1,3 kg
Material Stahl
Oberfläche gehärtet; präzisionsgeschliffen
Genauigkeit 0,003 mm
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363650 45
EAN / GTIN 4045197313607
Herstellernummer B 60 15 0 0006
Hersteller/verantwortliche Person Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.
Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).
Bewegliche Backe von Hand an das Werkstück heranschieben und klemmen. Beim Entspannen wird die bewegliche Backe automatisch vom Werkstück abgehoben.

Funktion:

Niederzugsystem − Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,003 mm / 100 mm (Systemgenauigkeit).