• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Menghină pentru rectificare şi control fără şurub, Lăţimea bacului A: 45mm

Cod articol.: 363650 45
Reducere
1.156,69 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere reglare rapidă da
Lungime totală min. 160 mm
Lăţimea totală 45 mm
Lăţimea bacurilor 45 mm
Înălţimea bacurilor 20 mm
Bacuri înlocuibile nu
Bac oscilant nein
Rabatabil nein
Execuție mecanic
Cu disc rotativ nein
Greutate 1,3 kg
Material oțel
Suprafaţă călit; șlefuit cu precizie
Precizie 0,003 mm
Tip produs Menghină de verificare

Identificare și clasificare

Cod articol 363650 45
EAN / GTIN 4045197313607
Număr producător B 60 15 0 0006
Producător/responsabil Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Descriere

Execuţie:

  • Oţel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.
Utilizare pe 4 laturi diferite (de bază, frontale şi laterale).
Bacul mobil se împinge şi se prinde manual pe piesă. La desfacere bacul mobil se ridică automat de pe piesă.

Funcţionare:

Sistem de fixare cu împingere spre în jos – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminiându-se astfel ridicarea piesei sau trepidaţiile în timpul prelucrării.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare şi control de precizie.

Precizie:

În limita a 0,003 mm / 100 mm (Precizie a sistemului).