• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas be suklio, Žiaunų plotis A: 45mm

Prekės Nr.: 363650 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 45 mm
maksimalios užveržimo ribos b 85 mm
Žiaunų aukštis C 20 mm
Bendras ilgis a 160 mm
Bendras plotis B 45 mm
Svoris 1,3 kg
Produkto rūšis Kontroliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363650 45
EAN / GTIN 4045197313607
Gamintojo numeris B 60 15 0 0006
Gamintojas / atsakingas asmuo Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Germany, www.spreitzer.de

Aprašymas

Modelis:

  • Iš grūdintojo plieno, iš visų pusių preciziškai nušlifuoti.
Galima fiksuoti ant 4 skirtingų pusių (pagrindo, priekio ir šoninių paviršių).
Judinamas žiaunas rankomis pristumkite prie detalės ir užveržkite. Atleidžiant judinamos žiaunos automatiškai atsitraukia nuo detalės.

Funkcija:

Spaudimo žemyn sistema − paslanki užspaudimo lūpa papildomai spaudžiama žemyn, todėl apdirbimo metu išvengiama vibracijos.

Paskirtis:

Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija 0,003 mm / 100 mm (sistemos tikslumas).