Lépcsős pofa mobil 90

Cikkszám: 361400 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 89,5 mm
Pofamagasság h 34 mm
Magasság h1 16 mm
Pofahossz l 56 mm
Hossz l1 31 mm
Típushoz 90
Hozzávaló színkód TC; LC; Duo; NC8
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361400 90
EAN / GTIN 4250364401029
Gyártó száma 6921474002731

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.
90-es, 125-ös és 160-as méretek bepattintós gyorscsere rendszerrel, 361440 sz. csak
90-es és 125-ös méretekben.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz.
Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típushoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok, 1 szorítópofa.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz