{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti b | 89,5 mm | |
| Visina čeljusti h | 34 mm | |
| Visina h1 | 16 mm | |
| Duljina čeljusti l | 56 mm | |
| Duljina l1 | 31 mm | |
| za tip | 90 | |
| odgovaraju kodu boja | TC; LC; Duo; NC8 | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401029 | |
| Broj proizvođača | 6921474002731 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |