Stegback Mobil 90

Art-nr: 361400 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 89,5 mm
backhöjd h 34 mm
Höjd h1 16 mm
backlängd l 56 mm
Längd l1 31 mm
För typ 90
passar färgkod TC; LC; Duo; NC8
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361400 90
EAN/GTIN 4250364401029
Tillverkarens nummer 6921474002731

Benämning

Utförande:

Rörlig back.
Storlek 90, 125 och 160 med klick-snabbytessystem, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.
Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar. 1 stegback.