Stopničasta čeljust pomična 90

Št. art.: 361400 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 89,5 mm
Višina čeljusti h 34 mm
Višina h1 16 mm
Dolžina čeljusti l 56 mm
Dolžina l1 31 mm
za tip 90
ustreza barvni kodi TC; LC; Duo; NC8
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361400 90
EAN/GTIN 4250364401029
Številka proizvajalca 6921474002731

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust.
Vel. 90, 125 in 160 s klik-sistemom za hitro zamenjavo, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.

Uporaba:

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.
Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 vpenjalno čeljustjo.