Spændemodul fast, Til type: 0

Art.-nr.: 361105 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Totalbredde 100 mm
Samlet højde 108 mm
Basisenhedslængde 100 mm
Basisenhedshøjde 85 mm
Udførelse mekanisk
Vægt 4,5 kg
Overflade Hærdet; slebet
Produkttype Skruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361105 0
EAN/GTIN 4045197848932
Producentnummer 361105 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123361138.

Specialtilbehør:

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

Bemærk:

Til monteringsskruerne skal du bruge en HEX-skruebit (type 0 = str. 8, type 1, 1S+2 = str. 10).
Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.