5-akset skruestik Xpent, Type: 0

Art.-nr.: 361100 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Spændeområde, hurtigjustering nej
Samlet længde min. 362 mm
Totalbredde 100 mm
Samlet højde 40 mm
Basisenhedshøjde 125 mm
Kæber udskiftelige ja
Spændenoter, bredde 20 mm
Spændekraft, valg Maks. spændekraft
Spændekraft 32 kN
Maks. moment 65 Nm
Med boring ja
Antal boringer 18 stk.
Centermål 200
Med gevind ja
Antal gevind 18 stk.
Gevindstørrelse M16
Med nøglebredde ja
Nøglestørrelse 5 mm; 8 mm
Udførelse mekanisk
Vægt 19 kg
Overflade Hærdet; slebet
Nøjagtighed 0,01 mm
Produkttype maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361100 0
EAN/GTIN 4045197848925
Producentnummer 361100 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
  • Fleksibelt, modulært spændesystem.
  • Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
  • Spændekraft indtil 40 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
  • Begge spændemoduler kan positioneres individuelt på basisskinnen.
  • Variabelt spænde- eller justeringsområde.
  • Gentagelsesnøjagtighed < 0,01 mm.
  • Inklusive boringer 18M16 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

Anvendelse:

Perfekt til ægte 5-sidet bearbejdning.
I forbindelse med forskellige bakker er der mulighed for både traditionel, glatfladet opspænding og opspænding af råemner.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelforlænger, håndsving / sekskantskruetrækker (ved type 1S), spændemodul fix, spændemodul mobil.

Specialtilbehør:

Spændemoduler nr. 361105361110, mellembakke nr. 361111, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120, spændejern nr. 361165, momentnøgle nr. 656050 str. 120, skruetrækkerindsats nr. 643329, emnestop nr. 360094, bakker nr. 361123361138.

Bemærk:

Passende bakker nr. 361123361137 og forsatsbakker nr. 361140361151 medfølger ikke. Ved en spændingssituation på S4 kræves der en yderligere spindelforlænger nr. 361120. For perfekt smøring af værktøjet anbefaler vi universalfedt nr. 083592 PLUS.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Spændeelement til montering i en maskine, der er beregnet til fræsebearbejdning.
  • Til opspænding af emner i råtilstand eller delvist bearbejdede emner.
  • Tilpasning til emnegeometri er mulig ved hjælp af forskellige udførelser samt bakker.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes til drejebearbejdning.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.