{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 125 | |
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
| Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
| Vægt | 34 kg | |
| Samlet længde L | 446 mm | |
| Basisenhedslængde a | 398 mm | |
| Spændeområde b | 0 mm - 182 mm | |
| Basisenhedshøjde c −0,02 | 100 mm | |
| Spændeområde d | 131 mm - 313 mm | |
| Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
| Langsgående not l H7 | 20 mm | |
| m | 180 mm | |
| Tværgående not n H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| t | 144 mm | |
| Farvekode til passende tilbehør | LC-GARANT | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360510 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401500 | |
| Producentnummer | 360510 125 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |