{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Korkeus h1 | 20 mm | |
Leukojen pituus l | 70 mm | |
Pituus l1 | 40 mm | |
Sopii värikoodiin | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 360468 125 | |
EAN / GTIN | 4045197777928 |