Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 360468 125

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
125 mm
Výška čelistí H
39,5 mm
Délka čelisti L
70 mm
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti
Materiál
ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928
Číslo výrobce 360468 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro upínání HD čelistí č. 362390 − 362600.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty