S40U DCLNR-12 R-Clamp borestænger til negative 80° skær

Art.-nr.: 3602576
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3602576
EAN/GTIN 7291075214956
Producentnummer 3602576
L-nummer L23990 497

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstikning 48 mm, samlet længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HAND) Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 27 mm
  • Dmin afstikning 48 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -9 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 55 mm
  • Skaftets højde (H) 36 mm