S40U DCLNR-12 Barre con fissaggio a staffa R-Clamp, per inserti rombici negativi

Codice art.: 3602576
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3602576
EAN / GTIN 7291075214956
Codice del produttore 3602576
Numero-L L23990 497

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm, Dmin troncatura 48 mm, lunghezza totale (OAL) 350 mm, altezza gambo (H) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm
  • Direzione (HAND) mano destra
  • Larghezza di funzionamento (WF) 27 mm
  • Dmin troncatura 48 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 350 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -9 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 55 mm
  • Altezza gambo (H) 36 mm