Wytaczadła z zaciskiem R do płytek wymiennych o ujemnym kącie 80° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3602576
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602576
EAN / GTIN 7291075214956
Numer producenta 3602576
Numer L L23990 497

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, Dmin odcięcia 48 mm, długość całkowita (OAL): 350 mm, wysokość wału (H): 36 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 27 mm
  • Dmin Odcinanie 48 mm
  • Długość całkowita (OAL) 350 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -9 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 55 mm
  • Wysokość trzonu (H) 36 mm