S40U DCLNR-12 Barras de Mandrinar con Fijación R-Clamp, para Plaquitas Rómbicas Negativas 80º

Número de artículo: 3602576
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3602576
EAN / GTIN 7291075214956
Número del fabricante 3602576
Número L L23990 497

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 40 mm, Dmin tronzado 48 mm, longitud total (OAL) 350 mm, altura del vástago (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 40 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF) 27 mm
  • Dmin Tronzado 48 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) -6 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -9 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 55 mm
  • Altura del vástago (H) 36 mm