S40U DCLNR-12 Bară de strunjire R-Clamp pentru plăcuţă negative de 80°.

Cod articol.: 3602576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3602576
EAN / GTIN 7291075214956
Număr producător 3602576
L-Număr L23990 497

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm, Dmin de separare 48 mm, lungime totală (OAL) 350 mm, înălțimea tijei (H) 36 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 40 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 27 mm
  • Dmin despărțire 48 mm
  • Lungimea totală (OAL) 350 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -6 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -9 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 55 mm
  • Înălțimea tijei (H) 36 mm