{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spændeområde, hurtigjustering | nej | |
| Basisenhedslængde | 100 mm | |
| Basisenhedsbredde | 100 mm | |
| Basisenhedshøjde | 95 mm | |
| Bakkebredde | 80 mm | |
| Kæber udskiftelige | ja | |
| Spændekraft, valg | Maks. spændekraft | |
| Spændekraft | 10 kN | |
| Med boring | ja | |
| Svingkæbe | nej | |
| Svingbar | nej | |
| Udførelse | pneumatisk | |
| Trykluftydelse, maks. | 9 bar | |
| Med drejeplade | nej | |
| Vægt | 4,8 kg | |
| Produkttype | maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360180 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406572945 | |
| Producentnummer | 360180 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |