Pneumatisk centreringsskruestik 160

Art.-nr.: 360180 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændekraft op til maks. 22,5 kN
Trykluftydelse, maks. 9 bar
Vægt 12,2 kg
Kæbebredde A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Højde H 99,2 mm
Spændeslag 8,5 mm
passer til farvekode PCV 160
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360180 160
EAN/GTIN 4062406198732

Betegnelse

Udførelse:

  • Justerbar vandring + 5 mm pr. side.
  • Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.
  • Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til automatisk drift via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Bakkesortiment nr. 360183360187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør