Materialevogn

Art.-nr.: 3540
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3540
EAN/GTIN 4017976335407
Producentnummer 3540
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Med 4 stanchions og variable skrueholdere til lange materialer som rør, lameller og meget mere.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
    • Hyldens længde (mm): 850
    • Bredde på læsseområde (mm): 500
    • Hyldehøjde (mm): 228
    • Samlet længde (mm): 919
    • Samlet bredde (mm): 509
    • Samlet højde (mm): 1358
    • Dæk: TPE
    • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40