Materialvagn

Št. art.: 3540
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva modra
S potisnim ročajem da
Število ročajev 4
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina vezan les
Širina nakladalne površine 850 mm
Globina nakladalne površine 500 mm
Višina nakladalne površine 228 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 160 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost maks. 500 kg
Skupna širina Bg 919 mm
Celotna globina Tg 509 mm
Celotna višina Hg 1.358 mm
na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3540
EAN/GTIN 4017976335407
Številka proizvajalca 3540
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • S 4 pritrdišči in spremenljivimi nosilci za vijake za dolge materiale, kot so cevi, letve in še veliko več.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 500
    • Dolžina police (mm): 850
    • Širina območja nalaganja (mm): 500
    • Višina police (mm): 228
    • Skupna dolžina (mm): 919
    • Celotna širina (mm): 509
    • Skupna višina (mm): 1358
    • Pnevmatike: TPE
    • Velikost kolesa (mm): 160 x 40