Vozík na materiál

Artiklové číslo: 3540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 4
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha překližka
Šířka ložné plochy 850 mm
Hloubka ložné plochy 500 mm
Výška ložné plochy 228 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Tragfähigkeit max. 500 kg
Šířka celkem Bg 919 mm
Celková hloubka Tg 509 mm
Výška celková Hg 1 358 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3540
EAN / GTIN 4017976335407
Číslo výrobce 3540
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Se 4 statky a variabilními šroubovacími podpěrami pro dlouhé materiály, jako jsou trubky, lamely a mnoho dalšího.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 500
    • Délka police (mm): 850
    • Šířka ložné plochy (mm): 500
    • Výška police (mm): 228
    • Celková délka (mm): 919
    • Celková šířka (mm): 509
    • Celková výška (mm): 1358
    • Pneumatiky: TPE
    • Velikost kola (mm): 160 x 40