Materiaalwagen

Artikelnummer: 3540
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 3540
EAN/GTIN 4017976335407
Nummer fabrikant 3540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor.
  • 4 Rongen en variabel inschroefbare steunen voor lange materialen zoals buizen, latten, enz.
  • De steunen zijn in een raster van 100 instelbaar.
  • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
  • Zwenkwielen met rem.

Kenmerk:

    • Totaal draagvermogen (kg): 500
    • Laadvlak lengte (mm): 850
    • Laadvlak breedte (mm): 500
    • Laadvlakhoogte (mm): 228
    • Totale lengte (mm): 919
    • Totale breedte (mm): 509
    • Totale hoogte (mm): 1358
    • Wielen: TPE
    • Wielmaat (mm): 160 x 40

Downloads en documenten