{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 4 | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | contre-plaqué | |
| Largeur plateau | 850 mm | |
| Profondeur plateau | 500 mm | |
| Hauteur plateau | 228 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 160 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 500 kg | |
| Largeur totale Bg | 919 mm | |
| Profondeur totale Tg | 509 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 358 mm | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 3540 | |
| EAN / GTIN | 4017976335407 | |
| Réf. fabricant | 3540 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |