• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Materialwagen

Artikel-Nr.: 3540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe blau
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 4
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Sperrholz
Breite Ladefläche 850 mm
Tiefe Ladefläche 500 mm
Höhe Ladefläche 228 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 160 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 500 kg
Breite gesamt Bg 919 mm
Tiefe gesamt Tg 509 mm
Höhe gesamt Hg 1 358 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3540
EAN / GTIN 4017976335407
Herstellernummer 3540
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Mit 4 Rungen und variabel einschraubbaren Auflagen für Langmaterialien wie Rohre, Latten uvm.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 500
    • Ladeflächenlänge (mm): 850
    • Ladeflächenbreite (mm): 500
    • Ladeflächenhöhe (mm): 228
    • Gesamtlänge (mm): 919
    • Gesamtbreite (mm): 509
    • Gesamthöhe (mm): 1358
    • Bereifung: TPE
    • Radgröße (mm): 160 x 40