{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 4 | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | madera contrachapeada | |
| Anchura superficie de carga | 850 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 500 mm | |
| Altura de superficie de carga | 228 mm | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 160 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | construcción de tubos de acero | |
| Tragfähigkeit max. | 500 kg | |
| Anchura total Bg | 919 mm | |
| Fondo total Tg | 509 mm | |
| Altura total Hg | 1.358 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 3540 | |
| EAN / GTIN | 4017976335407 | |
| Número del fabricante | 3540 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |