• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

SNGX 150716 T02020 IS45 Negative firkantede dobbeltsidede skær med keramisk kalot til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 3448455
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3448455
EAN/GTIN 7291075555431
Producentnummer 3448455

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 1.6 mm, skærekantlængde (L) 15.88 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 15.88 mm, skæreskærtykkelse (s) 7.94 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1,6 mm
  • Skærekantlængde (L): 15,88 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 5 mm
  • diametre InCircle (IC): 15,88 mm
  • WSP størrelse 554 T0
  • Indsætningstykkelse (s): 7,94 mm
  • Maks. fremføring 0.5 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.5 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.05 mm/omdr.