SNGX 150716 T02020 IS45 Inserții de tăiere cu două fețe pătrate negative IS45 cu calotă ceramică pentru prelucrarea fontei

Cod articol.: 3448455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3448455
EAN / GTIN 7291075555431
Număr producător 3448455

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 1,6 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 15,88 mm, diametrul cercului (IC) 15,88 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 7,94 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 1,6 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 15,88 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 5 mm
  • Diametru interior (IC): 15,88 mm
  • Dimensiune WSP 554 T0
  • Grosimea inserției (S): 7,94 mm
  • Alimentare maximă 0,5 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,5 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot