• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

SNGX 150716 T02020 IS45 Negatywne kwadratowe dwustronne płytki skrawające z kalotką ceramiczną do obróbki żeliwa

Nr art.: 3448455
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3448455
EAN / GTIN 7291075555431
Numer producenta 3448455

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 1,6 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,88 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 15,88 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 1,6 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 15,88 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 5 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 15,88 mm
  • Rozmiar WSP 554 T0
  • Grubość wkładki tnącej (S): 7,94 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.