SNGX 150716 T02020 IS45 Inserts négatifs carrés à double face avec calotte en céramique pour l’usinage de la fonte.

Réf.: 3448455
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3448455
EAN / GTIN 7291075555431
Réf. fabricant 3448455

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 1,6 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 15,88 mm, diamètre intérieur (IC) 15,88 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 7,94 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 1,6 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 15,88 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 5 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 15,88 mm
  • WSP taille 554 T0
  • Epaisseur de plaquette (S): 7,94 mm
  • Avance maximale 0,5 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,5 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour