• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

SNGX 150716 T02020 IS45 Plaquitas de corte cuadradas negativas de doble cara con calota cerámica para el mecanizado de hierro fundido

Número de artículo: 3448455
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448455
EAN / GTIN 7291075555431
Número del fabricante 3448455

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 1,6 mm, longitud del borde de corte (L) 15,88 mm, diámetro Incírculo (IC) 15,88 mm, espesor de inserción de corte (S) 7,94 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 1,6 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 15,88 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 15,88 mm
  • WSP tamaño 554 T0
  • Espesor de inserción (S): 7,94 mm
  • Alimentación máxima 0,5 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,5 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,05 mm/rev.