• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

T490 FM D032-08-SP17-05 90° planfræser med en tangentielt monteret skæreindsats med 4 spiralformede 4,6 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3440237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3440237
EAN/GTIN 7291075615937
Producentnummer 3440237

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 17 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skæreelementer (CICT) 8, samlet længde (OAL) 10,5 mm

Egenskab:

  • Arbor Style SP17
  • Forbindelseskode på maskinsiden (CCMS): Disktype
  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 17 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 32 mm
  • Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Retning (HAND): Højre hånd
  • Antal skæreorganer (CICT): 8
  • Skærelængde maks. (APMX): 4,6 mm
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Samlet længde (OAL): 10,5 mm
  • Indstillingsvinkel (KAPR): 90 grader
  • Nyttelængde (LU): 6,75 mm