T490 FM D032-08-SP17-05 Fresas Huecas a 90º con Conexión SP y Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3440237
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3440237
EAN / GTIN 7291075615937
Número del fabricante 3440237

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 17 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Longitud total (OAL) 10.5 mm

Característica:

  • Arbor Style SP17
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 17 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Longitud total (OAL): 10.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 6.75 mm