T490 FM D032-08-SP17-05 Fresas Huecas a 90º con Conexión SP y Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3440237
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 3440237
EAN/GTIN 7291075615937
Número do fabricante 3440237

Descrição

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Longueur hors tout (OAL) 10.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style SP17
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 17 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Longueur hors tout (OAL): 10.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 6.75 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a