T490 FM D032-08-SP17-05 90° ravna rezkalna glava s tangencialno vgrajenim rezalnim vložkom s 4 spiralastimi 4,6 mm dolgimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3440237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 3440237
EAN/GTIN 7291075615937
Številka proizvajalca 3440237

Opis

Opis:

Ploščati, kotni rezkalnik z WSP, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 17 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, skupna dolžina (OAL) 10,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style SP17
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Tip diska
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 17 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 32 mm
  • Premer (DC/DCX): 32 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Število rezilnih teles (CICT): 8
  • Največja dolžina reza (APMX): 4,6 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Celotna dolžina (OAL): 10,5 mm
  • Nastavljiv kot (KAPR): 90 stopinj
  • Koristna dolžina (LU): 6,75 mm