• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

T490 FM D032-08-SP17-05 Fraise à surfacer à 90° avec une plaquette de coupe montée tangentiellement avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 4,6 mm de long

Réf.: 3440237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3440237
EAN / GTIN 7291075615937
Réf. fabricant 3440237

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Longueur hors tout (OAL) 10.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style SP17
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 17 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0502PNR-RD
  • Longueur hors tout (OAL): 10.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 6.75 mm