HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, der bærer HM90 APCR 1605. Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3431338
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3431338
EAN/GTIN 7291075489279
Producentnummer 3431338
L-nummer L23980 3130

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pindfræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 29 mm
  • Diameter (DC/DCX): 31,75 mm
  • Antal skærekroppe (CICT): 2
  • Skærlængde maks. (APMX): 15,5 mm
  • Samlet længde (OAL): 63 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 29 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T21
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 31.75 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 15.5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 24 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.9 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 63 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 22.4 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle