HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° končni rezkarji z nastavkom MULTI-MASTER z navojem, ki nosi HM90 APCR 1605. Vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 3431338
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3431338
EAN/GTIN 7291075489279
Številka proizvajalca 3431338
L-število L23980 3130

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 29 mm
  • Premer (DC/DCX): 31,75 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 2
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 15,5 mm
  • Površinska dolžina (OAL): 63 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 29 mm
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T21
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 31.75 mm
  • Premer rezanja (DC/DCX): 31.75 mm
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Najvecja globina reza (APMX): 15.5 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 24 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 39.9 mm
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 22.4 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse