HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° čelní frézy s adaptací MULTI-MASTER se závitem nesoucí HM90 APCR 1605. Destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3431338
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3431338
EAN/GTIN 7291075489279
Číslo výrobcu 3431338
Číslo L L23980 3130

Popis

Popis:

  • Čelní fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Průměr (DC/DCX): 31,75 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 2
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 15,5 mm
  • Celková délka (OAL): 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T21
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 31.75 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX): 31.75 mm
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 15.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 24 mm
  • Funkcní délka (LF): 39.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 22.4 Degrees

Vhodné výrobky

Vložky