HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3431338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3431338
EAN / GTIN 7291075489279
Réf. fabricant 3431338
Article hors catalogue L23980 3130

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 29 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 15.5 mm
  • Overall Length (OAL): 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T21
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 31.75 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 15.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 39.9 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 22.4 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout