Freze de 90° HM90 EALD125-2MMT21-16JHP cu adaptor filetat MULTI-MASTER care transportă Plăcuțe pentru prelucrarea aluminiului HM90 APCR 1605.

Cod articol: 3431338
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3431338
EAN / GTIN 7291075489279
Număr producător 3431338
L-Număr L23980 3130

Descriere

Descriere:

  • Freză cu WSP
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 29 mm
  • Diametru (DC/DCX): 31,75 mm
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 2
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 15,5 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T21
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametrul de aşchiere (DC): 31.75 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 31.75 mm
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
  • Dimensiunea surubelnitei pentru suruburile de strângere (DRVS): 24 mm
  • Lungime funcţională (LF): 39.9 mm
  • Codificare standard a placutei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totala (OAL): 63 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 22.4 Degrees

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate