HM90 APCR 160502R-P IC08 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3358118
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358118
EAN/GTIN 7291075150377
Producentnummer 3358118
L-nummer L23910 562

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 15,5 mm, skærepladelængde (INSL) 25,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,8 mm, skærepladebredde (W1) 12,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 15,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle