• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Selvspændende borepatron, Type: 130

Art.-nr.: 341250 130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 130
Spændeområde 1 mm - 13 mm
Udvendig ⌀ 50 mm
Borehovedlængde åbnet 90,5 mm
Borehovedlængde lukket 103 mm
Borepatronkonus B 16
Største borepatronkonus-⌀ 15,733 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 341250 130
EAN/GTIN 4045197152817
Producentnummer 341250 130
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Ikke til venstreløbende værktøjer.
  • Må ikke anvendes som emnespændeelement.