Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 130

Nr art.: 341250 130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt wiertarski
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Wielkość uchwytu B 16
Oznaczenie producenta Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 130
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny B16
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 13 mm
Średnica stożka D 15,733 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 50 mm
Długość głowicy wiertarskiej zamkniętej L1 103 mm
Długość głowicy wiertarskiej otwartej L1 90,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Norma DIN 238
Platformy B16
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 341250 130
EAN / GTIN 4045197152817
Numer producenta 341250 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie do narzędzi lewoskrętnych.
  • Nie stosować jako elementu mocującego obrabianego przedmiotu.