{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 130 | |
| Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
| Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
| Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 90,5 mm | |
| Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 103 mm | |
| Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
| najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
| Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
| Číslo položky | 341250 130 | |
| EAN/GTIN | 4045197152817 | |
| Číslo výrobcu | 341250 130 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |