Självspännande borrchuck 130 GARANT

Article no.: 341250 130
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 130
spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
Borrhuvudlängd öppen 90,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 103 mm
Borrdorn B 16
Maximal diameter borrchucksdorn 15,733 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identification & Classification

Artikkelkode 341250 130
EAN / GTIN 4045197152817
Manufacturer number 341250 130
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Warning:

Avsedd användning
  • För industri- och privatanvändning.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Inte för vänstergående verktyg.
  • Får inte användas som fastspänningsanordning för arbetsstycken.